Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-451146-YY Herst.-Nr.: 19246 EAN/GTIN: 4031405192461 |
| |
|
| | |
| Munk Innenschuh für Podesttreppe für Holmmaß 57x24 mm • 1 Satz = 4 Stück Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 114.00 mm | WIDTH GRO: | 95.00 mm | DEPTH GRO: | 114.00 mm | WEIGHT GRO: | .266000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 16,31* | € 22,92* | | | | | 19 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,37* | € 23,98* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,30* | ab € 16,96* | € 24,24* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 17,04* | € 24,92* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 18,94* | € 26,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,735* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|