Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK GÜNZBURGER Holmverlängerung für Rechteckrohrholme mit Holmhöhe 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GUENZBURGER19914
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     19914
EAN/GTIN:
     4031405199149
Suchbegriffe:
Holmverlängerung für Leitern
Leiter-Holmverlängerung
Leitern-Holmverlängerung
holmverlängerung für leitern
MUNK GÜNZBURGER Holm • Sicherer Stand auf unebenem Boden Höhenverstellbar, kann bei Bedarf mühelos am Holm befestigt werden Verstellbereich max. 375 mm
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.56 m
ESD-fähig:
Nein
Transporttiefe:
0.06 m
Werkstoff:
Kunststoff/Stahl
Holmhöhe:
0.058 m
Transportbreite:
0.10 m
Traglast max.:
150 kg
Oberfläche:
ZN
Eloxiert:
Nein
Anlieferung:
Zerlegt – werkzeuglos zu montieren
Hergestellt in:
Deutschland
Gewicht:
1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Leitern, MUNK GUENZBURGER STEIGTECHNIK
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,80*
€ 43,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,98*
€ 43,37*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,56*
€ 44,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,72*
€ 44,44*
6 Tage
63
€ 4,30*
ab € 33,74*
€ 46,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.