Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holmverlängerung für Leiterholm mit Holmhöhe 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holmverlängerung für Leiterholm mit Holmhöhe 58 mm
Holmverlängerung für Leiterholm mit Holmhöhe 58 mm
Holmverlängerung für Leiterholm mit Holmhöhe 58 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405199149
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     019914
EAN/GTIN:
     4031405199149
Suchbegriffe:
Holmverlängerung für Leitern
Leiter-Holmverlängerung
Leitern-Holmverlängerung
holmverlängerung für leitern
  • Sicherer Stand auf unebenem Boden
  • Höhenverstellbar, kann bei Bedarf mühelos am Holm befestigt werden
  • Verstellbereich max. 375 mm
Weitere Informationen:
für Rechteckholme:
58 mm
Gewicht ca. kg:
1,50
Verstellbereich:
375
für Rechteckrohrholme:
58
Weitere Suchbegriffe: Leiter-Zubehör, Leiterzubehör, Holmverlängerung, Holmverlängerungen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,80*
€ 43,23*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,98*
€ 43,37*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,56*
€ 44,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,72*
€ 44,44*
6 Tage
63
€ 4,30*
ab € 33,74*
€ 46,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.