Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜNZBURGER Plattformleiter fahrbar 9 Stufen Plattform 510x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GUENZBURGER52509
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     52509
EAN/GTIN:
     4031405525092
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Plattformleitern aus Alu mit Rollen, nivello®-Leiterschuhe • Plattformleiter aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme 80 mm tiefe, geriffelte Stufen Großräumige Plattform mit Riffelung für sicheren Stand (510 x 600 mm) 4-fach gebördelte Stufen-/ Holmverbindung Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Begehen und Stehen Stützteil mit stabilisierender Quertraverse für hohe Standsicherheit Integrierte Bockrollen Ø 125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt) Außenbreite: 650 mm (ohne Traverse) Stufenabstand: 235 mm Neigung: 70° Belastung: 150 kg Bauart-geprüft, entspricht DIN EN ISO 14122-3
Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
2.08 m
Werkstoff:
ALU
Holmhöhe:
0.073 m
Begehbarkeit:
Einseitig
Traglast max.:
150 kg
Eloxiert:
Nein
Standfußbreite:
1.55 m
Hergestellt in:
Deutschland
Plattformbreite:
0.51 m
Holmhöhe Stützteil:
0.058 m
Transportlänge:
2.93 m
ESD-fähig:
Nein
Arbeitshöhe:
4.10 m
Transporttiefe:
0.275 m
Länge Quertraverse:
1.55 m
Schrittlänge:
1.57 m
Transportbreite:
0.67 m
Breite (unten):
0.65 m
Anlieferung:
Zerlegt – mit Werkzeug zu montieren
Stufentiefe:
0.08 m
Höhe:
3.1 m
Anzahl Stufen:
9
Gewicht:
50 kg
Plattformlänge:
0.60 m
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, günzburger plattformtreppe, plattformleiter, Podesttreppen, fahrbar, Leitern, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Leiter, Arbeitsplattform, MUNK GUENZBURGER STEIGTECHNIK
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.007,88*
€ 1.121,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.010,34*
€ 1.121,99*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 996,32*
€ 1.122,71*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.011,36*
€ 1.127,82*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.040,54*
€ 1.158,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.158,90*
€ 1.379,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,72*
€ 1.377,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,20*
€ 1.324,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,22*
€ 1.286,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,54*
€ 1.238,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 79,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,945*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.