Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter fahrbar 9 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattformleiter fahrbar 9 Stufen
Plattformleiter fahrbar 9 Stufen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405525092
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     052509
EAN/GTIN:
     4031405525092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
  • Plattformleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Großräumige Plattform mit Riffelung für sicheren Stand (510 x 600 mm)
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem Geländer sowie Knie- und Fußleisten für ein sicheres Begehen und Stehen
  • Stützteil mit stabilisierender Quertraverse für hohe Standsicherheit
  • Integrierte Bockrollen Ø 125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel
  • nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Außenbreite: 650 mm (ohne Traverse)
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Gewicht ca. kg:
49,50
Arbeitshöhe bis ca. m:
4,10
Plattformhöhe:
2,08
Untere Außenbreite:
1,45
Stufenanzahl inkl. Plattform:
9
Stufenabstand:
235
Leiterneigung:
20
Gesamthöhe m:
3,10
Schrittlänge:
1,57
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, podestleiter 9 stufen günzburger, plattformleiter, plattformleiter günzburger, Plattformleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, fahrbare Leiter, fahrbare Leitern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.005,97*
€ 1.123,97*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.002,64*
€ 1.123,98*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.005,93*
€ 1.124,00*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.015,30*
€ 1.129,10*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.027,51*
€ 1.151,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,00*
€ 1.337,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,26*
€ 1.336,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,62*
€ 1.290,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,48*
€ 1.252,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,93*
€ 1.197,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 79,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,855*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.