Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Hubwagen
>
Hubtisch
>
Einfachscherenhubtisch
>
Artikel
Scheren-Hubtischwagen fahrbar 150 kg Traglast RAL 5012 lichtblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-HANSE-SPA150
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4260151120460
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Scherenhubtischwagen Tragfähigkeit bis 1500 kg
Anwendung
Mit einem Gerät heben, senken und transportieren, zum Einsatz als verstellbarer Beistelltisch an Montageplätzen und als idealer Werkstatt- und Bestückungswagen mit breitem Einsatzfeld im Gewerbe und in der Industrie.
Ausführung
• für Lasten von 150 kg bis zu 1500 kg, Hubhöhen von 225 mm bis 1510 mm
• stabile Scherenverstrebung
• Handgriffsteuerung, stufenlose Höhenverstellung
• Hubbetrieb durch Fußpedal
• Hydraulikpumpe aus hochfestem Stahl
• 2 Lenkrollen mit Radfeststeller, 2 Achsräder
• Polyurethanräder (PU) für leichten und leisen Lauf
• Überdruckventil für lange Haltbarkeit der Pumpe
• Lackierung: RAL 5012, lichtblau, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
740 mm
Ladeflächenstärke:
35 mm
Hubhöhe:
525 mm
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Hubhöhe je Pedaltritt:
30 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Länge:
1000 mm
Hubmechanismus:
Manuell
Breite:
450 mm
Scherenausführung:
Einfach
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Ladeflächenbreite:
450 mm
Tischhöhe max.:
750 mm
Höhe:
935 mm
Tischhöhe min.:
225 mm
... >
Transportgeräte
>
Hubwagen
>
Scherenhubtischwagen
Weitere Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
,
Hubtischwagen
,
Scherenhubtischwagen
,
fahrbarer Hubtisch
,
Bügelklappwagen
,
Klappbügelwagen
,
Klappwagen
,
hubtischwagen hublast 150kg
,
einfachscheren hebebühne
,
hubtischwagen gesutra
,
Doppel-Scherenhubtischwagen
,
Scherenhubwagen
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Hubwagen
,
Doppel Scherenhubtischwagen
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 336,73*
€ 393,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 337,55*
€ 394,48*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,31*
€ 403,54*
Lager 103
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,96*
€ 424,06*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 430,43*
€ 494,10*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,54*
€ 480,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,72*
€ 475,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,26*
€ 448,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,69*
€ 432,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,31*
€ 412,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hubtischwagen, mit festem Handgriff, Tragfähigkeit 300 kg.
Gesutra
GE0024066
ab € 392,90*
Ähnlich
Scherenhubwagen, Tragfähigkeit 500 kg, Schiebebügel fest.
Gesutra
SPA500
ab € 433,01*
Ähnlich
Scherenhubwagen, Tragfähigkeit 800 kg, Schiebebügel fest.
Gesutra
SPA800
ab € 555,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen