Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeugschrank 111L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET111L
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     111L
EAN/GTIN:
     4000896003266
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Werkstattwagen • HAZET Werkzeugschrank 111L. Jalousie, verschließbar Inklusive Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln Inklusive Aufhängevorrichtung Leer, zur freien Bestückung - Made In Germany - Abmessungen: Länge: 640 mm x 250 mm x 1000 mm - Netto-Gewicht (kg): 27 kg
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Werkstattwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transport-Wagen, HAZET
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,95*
€ 496,51*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 427,25*
€ 496,73*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,78*
€ 511,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,56*
€ 513,36*
€ 4,90*
ab € 445,38*
€ 517,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,98*
€ 609,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,44*
€ 599,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,07*
€ 580,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,31*
€ 552,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,78*
€ 528,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.