Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET177-6 Herst.-Nr.: 177-6 EAN/GTIN: 4000896148578 |
| |
|
| | |
| Werkstattwagen • HAZET Werkstattwagen Assistent. Werkzeug-, Material- und Montagewagen 4 flache und 2 hohe Schubladen Große kugelgelagerte Räder (∅ 100 mm), einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last 2 Lenkrollen (∅ 100 mm), 1 x feststellbar Fadenschutz – schützt die Lager vor Schmutz und Fäden Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf Zweistufiges Verriegelungs-Konzept: Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen 100 % Auszug mit Rollenführung Gesamttragkraft (statisch): 300 kg Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern Traglast pro Schublade: 20 kg Farbe: HAZET blau - Made In Germany - Abmessungen: Länge: 780 mm x 498 mm x 915 mm - Netto-Gewicht (kg): 62.8 kg Schubladen, flach: 4 x 79 x 527 x 348 mm Schubladen, hoch: 2 x 164 x 527 x 348 mm Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3 Anzahl Trennbleche: 6 Höhe Arbeitsfläche: 881 Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 100 mm) Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 100 mm) Befestigungsmöglichkeiten für Zubehör, z.B. Papierkorb, Dosenhalter, Kabeltrommel etc. durch marktübliches Rechteck-Lochraster in den Seitenwänden Seitliche Befestigungsflächen z.B. Für HAZET Hakenprogramm Artikelgruppe 112 Schubladen standardmäßig mit einem Trennblech pro Fach ausgestattet Geeignet für HAZET Safety-Insert-System und HAZET Werkzeug-Ordnung Eingezogene Seitenwände schützen zusätzlich angebrachte Anbauteile vor Beschädigungen, da sich diese innerhalb der Wagen - Abmessungen: befinden Stabiler Handgriff am Korpus montiert |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 525,86* | € 570,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 89,00* | ab € 525,53* | € 570,96* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 543,21* | € 584,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 543,11* | € 588,13* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,20* | € 622,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|