Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 177- 6 913x 778x796 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattwagen 177- 6 913x 778x796 mm Hazet
Werkstattwagen 177- 6 913x 778x796 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-164705
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     177-6
EAN/GTIN:
     4000896148578
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkstattwagen Typ 177-6

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubladen mit Rollenführung, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Die Grundausstattung beinhaltet ein Trennblech pro Schublade. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogenen und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Seitenwände vor Beschädigung geschützt. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Kunststoff, mit 2 integrierten Ablagefächern. Mit großen, stark belastbaren Kugellagerrollen (Ø 100 mm), 2 Lenkrollen, einseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Kantenschutzecken oben und unten an allen vier Fahrzeugseiten. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in Hazet blau, Schubfächer in Schwarz.


Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör!
Weitere Informationen:
Gesamtmaße L x B x H:
779,5 x 496 x 915 mm
Länge:
779,5 mm
Breite:
496 mm
Höhe:
915 mm
Schubladenanzahl:
6
Schubfachlänge:
519 mm
Schubfachtiefe:
80/165 mm
Schubfachbreite:
348 mm
Schubfachbelastung:
20 kg
Tragkraft statisch:
300 kg
Gewicht ca.:
63 kg
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
177-6
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,86*
€ 570,74*
15 Tage
10
€ 89,00*
ab € 525,53*
€ 570,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,21*
€ 584,67*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 543,11*
€ 588,13*
Lager 6C8MS
14
Frei Haus
ab € 561,20*
€ 622,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,68*
€ 740,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,50*
€ 720,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 602,47*
€ 716,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,14*
€ 702,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 587,19*
€ 698,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 581,32*
€ 691,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,85*
€ 684,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,20*
€ 667,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.