Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeugw. Assistent 179 NXXL-8 blau m.8 Vollauszug-Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-HAZET179NXXL-8
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NXXL-8
EAN/GTIN:
     4000896214778
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen
Werkzeugwagen HAZET-Assistent Modell 179NXXL mit Vollauszug-Schubladen und Aufprallschutz

Ausführung
• Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion, Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
• Arbeitsplatte aus Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
• Schubladen mit integriertem Selbsteinzug und SOFT-CLOSE
• Aufprallschutz an allen vier Fahrzeugecken
• 2-stufiges Verriegelungskonzept: Zentralverriegelung durch Zylinderschloss abschließbar mit 2 Knickschlüsseln Einzelverriegelung der Schubladen, integriert in der Schubladenblende gegenseitige Auszugssperre, verringert das Kipprisiko auf ein Minimum
• 4 kugelgelagerte Räder, Durchmesser 125 mm, davon 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, alle Räder mit Fadenschutz, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden

Ausführung
• hochwertiges Fahrwerk
• eingezogene Seitenwände schützen die zusätzlich angebrachten Anbauteile vor Beschädigungen, da diese innerhalb der Wagenabmessungen hängen
• individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechtecklochraster auf den Seitenwänden, z. B. mit Haken für Werkzeuge oder andere Anbauteile (Dosenhalter, Papierrollenhalter, Papierkorb, usw.) • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Schwarz
Schubladentiefe (Innenmaß):
398 mm
Auszugsart:
Vollauszug
Tiefe:
518 mm
Mit SOFT-CLOSE-Schließung:
Ja
Schubladenbreite (Innenmaß):
871 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Blau
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Mit Schiebegriff:
Ja
Mit Schubladen-Einzelverriegelung:
Ja
Tragfähigkeit:
1000 kg
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Mit Radfeststeller:
Ja
Schubladen-Fronthöhe:
7 x 80 mm | 1 x 165 mm
Lochung Seitenwand:
Ja
Mit Einzelauszugssperre:
Ja
Zentralverriegelung:
Ja
Breite:
1133 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Anzahl Schubladen:
8 STK
Schlosstyp:
Zylinderschloss
Mit Kantenschutz:
Ja
Tragfähigkeit pro Schublade:
40 kg
Höhe:
1020 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Werkstoff Arbeitsplatte:
Edelstahl
Lochung:
10 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufbewahrung, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, HAZET
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.388,91*
€ 1.473,28*
16 Tage
5
€ 89,00*
ab € 1.390,91*
€ 1.473,29*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.421,35*
€ 1.497,31*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.432,44*
€ 1.507,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.459,06*
€ 1.531,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.507,98*
€ 1.794,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,24*
€ 1.771,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.448,77*
€ 1.724,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.435,61*
€ 1.708,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.432,44*
€ 1.704,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.