Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

179NXXL-8, Hazet Werkzeugwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 14
Image 15
Image 16
Artikel-Nr.:
     260W-936007
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NXXL-8
EAN/GTIN:
     4000896214778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

179NXXL-8, Werkzeugwagen, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
127000 GRAMM
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Anzahl Rollen mit Bremse:
2
Arbeitsfläche:
Edelstahl
Durchmesser Bockrollen:
125 mm
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Farbe:
HAZET blau
Gesamttragkraft (dynamisch):
750 kg
Länge x Breite x Höhe:
1133 mm x 518 mm x 1020 mm
Schublade Ausführung:
100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen | Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko | Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüssel
Schublade Auszug %:
100%
Schublade Führung:
Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Komfortmerkmal:
Selbsteinzug
Schublade Verriegelung:
Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss:
Mit 2 Knickschlüsseln
Schubladen, flach:
7× 81?x?870?x?398 mm
Schubladen, hoch:
1× 166?x?870?x?398 mm
Vorgänger-Artikelnummer:
179XXL-8-RAL | 4000896181506 | 179XXL-8 | 4000896180387
Werkstattwagen Rammschutz:
Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrz
Netto-Gewicht (kg):
145 kg
Länge:
1133 mm
Abmessungen / Länge:
1133 mm x 518 mm x 1020 mm
Höhe:
1020 mm
Breite:
518 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung, WERKZEUGWAGEN, CNC-Transportwagen, CNC-Werkstattwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.388,91*
€ 1.473,28*
16 Tage
5
€ 89,00*
ab € 1.390,91*
€ 1.473,29*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.421,35*
€ 1.497,31*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.432,44*
€ 1.507,98*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.459,06*
€ 1.531,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.531,44*
€ 1.822,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.511,70*
€ 1.798,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.472,22*
€ 1.751,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.459,06*
€ 1.736,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.