Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ölfilterschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET2169
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2169
EAN/GTIN:
     4000896013340
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Ölfilterschlüssel • HAZET Ölfilterschlüssel. Anwendung: Betätigung von Ölfiltern und Ölfilter-Gehäusedeckeln für MANN- und KNECHT-Filter, OPEL Longlife-Filter z.B. für MERCEDES-BENZ Pkw mit 2,2 l CDI-Motor / M 102 / M 103 / M 104 / M 110 / M 111 / M 119 / M 120 / M 613 / Sprinter 2,2 l Turbo Baujahr 2006, Dieselmotor OM 651 AUDI A4 2,0 Baujahr 2002, A4 4-Zylinder Benziner Baujahr 12/2007, BMW Pkw, BMW Motorrad, K-Modelle = K 75-1100 LT, Modell-Reihe F und K VW Passat 1,9 TDI Pumpe Düse, Passat B7 1,4 / 1,8 / 2,0 l TSI, Golf Plus 2,0 Baujahr 2005, Golf 6 1,6 l und 1,2 / 1,4 / 1,8 / 2,0 l TSI / Golf 7 1,2 – 1,4 l TFSI / Polo 5 1,2 l – 1,4 l TSI / Tiguan Baujahr 20071,4 l TSI (110 kW) 2,0 l TSI sowie FORD / OPEL / PORSCHE / PEUGEOT / CITROËN / RENAULT / NISSAN / TOYOTA / MAZDA. Weitere Informationen: 14kant Maß a 74,4 mm. Außensechskant-Antrieb 10 = 3/8 Zoll. Antrieb 10 = 3⁄8 Zoll, bzw. Außensechskant 27 mm. Made In Germany. Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll). Abtrieb: Außen-14-kant Profil. Durchmesser: 82 mm. Netto-Gewicht: 0,14 kg.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 9,99*
€ 13,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,01*
€ 13,59*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 10,11*
€ 13,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,33*
€ 13,97*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,39*
€ 14,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.