Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit 2223-T40 Sechskant massiv 6,3 1/4 Zoll Innen Härte von 59-61 HR C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET2223-T40
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2223-T40
EAN/GTIN:
     4000896014996
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Bit für Innensechsrundschrauben • HAZET Bit 2223-T40. Sechskant-Antrieb- ISO 1173 C6,3 (1/4″) - Made In Germany - Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) Abtrieb: Innen TX Profil Schlüsselweite: T40 - Abmessungen: Länge: 25 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall) Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,09*
6 Tage
20
10
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 5,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,65*
8 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,98*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,02*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.