Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher trinamic Schlitz 1,2 x 8,0 mm Gesamtlänge 272 mm brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET803-80
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-80
EAN/GTIN:
     4000896077502
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schlitzschraubendreher • HAZET Schraubendreher trinamic 803-80. Rundklinge Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff - Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert- ISO 2380-2 Abtrieb: Schlitz Profil Schlüsselweite: 1.2 x 8 - Abmessungen: Länge: 272 mm Länge l1: 150 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg = mit 6kt.-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen höherer Lösekräfte + = Angabe l1 außerhalb- ISO 2380-2
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schraubenzieher, HAZET
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 15,27*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,74*
€ 15,39*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,35*
€ 16,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,11*
€ 16,81*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,95*
€ 17,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.