Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Verlängerung 1/4 Zoll 150 mm DIN 3123 flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET870
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     870
EAN/GTIN:
     4000896038848
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Verlängerung 150 mm 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120

Anwendung
Verlängerung für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit 1/4"-Vierkant-Antrieb
• poliert
• flexibel
• nur für Rechtsanzug geeignet
• nicht genormt

Ausführung
• schwer zugängliche Stellen durch flexible Ausführung einfacher zu erreichen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
13 mm
Länge:
150 mm
Antrieb:
1/4 Zoll
DIN:
3123
Abtrieb:
1/4 Zoll
Innenantrieb:
IS1/4 Zoll
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 15,43*
€ 19,64*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 15,87*
€ 20,36*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 16,51*
€ 21,10*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 16,67*
€ 21,26*
Lager 245
4
1
€ 7,90*
ab € 17,95*
€ 22,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.