Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET880-15 Herst.-Nr.: 880-15 EAN/GTIN: 4000896038954 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 3/8"-Vierkant-Antrieb 10 DIN 3120
Anwendung Steckschlüssel-Einsatz mit Sechskant und 3/8"-Vierkant-Antrieb • poliert • gerändelt
Ausführung • griffige Handhabung durch Rändelung Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 15 mm | Werkstoff: | CR-V-ST | Oberfläche: | VCR | Außendurchmesser: | 20.9 mm | Abtriebart: | Außensechskant | Länge: | 29.5 mm | Antrieb: | 3/8 Zoll | DIN: | 3124 | Abtriebsprofiltyp: | Tractions-Profil | Innenantrieb: | IS3/8 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten hazet, 6kt steckschlüssel, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Steckschlüsseleinsatz Sechskant-Steckschlüssel Ein, Antriebswerkzeuge Einsteck und, HAZET |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,80* | € 6,90* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,80* | € 6,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,95* | € 7,14* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,10* | € 7,31* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,89* | € 7,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|