Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüsseleinsatz 8801K-4 Schlüsselweite 4 Vierkant hohl 3/8 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET8801K-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8801K-4
EAN/GTIN:
     4000896053599
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
HAZET Innensechskant-Einsatz 3/8" (Steckschlüssel) • HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801K-4. Extra- kurze Ausführung mit Rändelung - Oberfläche: TIN beschichtet DIN 7422, DIN 3124,- ISO 2725-1 - Made In Germany - Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) Abtrieb: Innen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 4 - Abmessungen: Länge: 43.5 mm Länge l1: 17 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg = Außerhalb der DIN-Reihe - Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht - Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk - stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung - perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke - höheres Drehmoment - optimierter Korrosionsschutz
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 7,68*
1 Tag
27
10
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 7,91*
3 Tage
3
1
€ 5,49*
ab € 6,44*
€ 8,27*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 6,39*
€ 8,33*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.