Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET880HL Herst.-Nr.: 880HL EAN/GTIN: 4000896040650 |
| |
|
| | |
| Klemmleiste 3/8"-Vierkant-Antrieb 10 DIN 3120
Anwendung Klemmleiste mit Halteklammern zum Bestücken mit Steckschlüssel-Einsätzen (3/8"-Vierkant-Antrieb). • 16 auf Antriebsgröße angepasste Halteklammern • 2 Bohrungen
Ausführung • zwei Bohrungen für eine einfache Montage an der Wand beispielsweise • übersichtliche Anordnung der Steckschlüssel-Einsätze für schnellen Zugriff Weitere Informationen: | | Anzahl Aufnahmen: | 16 Stück | Werkstoff: | Metall | Länge: | 430 mm | Geeignet für Steckschlüsselantrieb: | 3/8 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten hazet, lochplattenhaken, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Einsteck- und Antriebswerkzeuge, Schraubendreher-Einsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Klemmleiste, Steckschlüsselsatz-Einsteck Antriebswerkzeuge, HAZET |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,02* | € 9,07* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,08* | € 9,13* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,41* | € 9,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,14* | € 10,21* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,20* | € 11,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|