Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Druckluftschlagschrauber 9012 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET9012M
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9012M
EAN/GTIN:
     4000896188987
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
hazet druckluft-schlagschrauber
druckluft schlagschrauber
Druckluft-Schlagschrauber 9012 M

Anwendung
Für schwere Schraubarbeiten.

Ausführung
• 3 Leistungsstufen im Rechtslauf, 1 Leistungsstufe im Linkslauf
• kälteisolierter Handgriff
• Abluftführung durch den Handgriff

Ausführung
• Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
• Extrem kompakte Bauweise ermöglicht Arbeiten auch in beengten Räumen

Hinweis
passender Mini-Öler siehe Nr. 75420
Weitere Informationen:
Lösedrehmoment max.:
1100 Nm
Anschlussgewinde:
G 1/4 Zoll
Leerlaufdrehzahl max.:
10000 U/min
Schalldruckpegel:
97.1
Geeignet für Schraube:
M16
Anziehdrehmoment max.:
678 Nm
Schlagwerksystem:
Jumbohammer-Schlagwerk
Mit Rechts-/Linkslauf:
Ja
Länge:
92 mm
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll Außenvierkant
Luftverbrauch:
127 l/min
Schlauchinnendurchmesser:
10.0 mm
Schraubendurchmesser max.:
16 mm
Modell:
9012M
Betriebsdruck:
6.3 bar
Gewicht:
1.24 kg
Hersteller Artikelnummer:
9012M
Weitere Suchbegriffe: Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Schlagschrauber, Pneumatik-Schlagschrauber, Pneumatik Schlagschrauber, HAZET
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 126,24*
€ 149,75*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 134,63*
€ 159,47*
Frei Haus
ab € 135,94*
€ 161,12*
Lager 245
59
€ 7,90*
ab € 138,99*
€ 165,14*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 150,34*
€ 177,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.