Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET990S-14LG Herst.-Nr.: 990S-14LG EAN/GTIN: 4000896161003 |
| |
|
| | |
| Innenvielzahn-Schraubendrehereinsatz • HAZET Schlag- Maschinenschrauber Schraubendreher Steckschlüsseleinsatz. Anwendung: Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-Rad Bremsträgerverschraubung hinten sowie Stoßdämpferverschraubung vorne an VW Passat 3C Schwungscheibe MB 541-542-904 Gegenhalten der Stoßdämpfer bei VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 Typ 8P, TT, SEAT León Wahlweise Außensechskant-Antrieb 10 = 3/8 Zoll Antrieb 12,5 = 1⁄2″ oder Außen-Sechskant 24 mm Lange Ausführung mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring - Oberfläche: phosphatiert, geölt DIN 3124,- ISO 2725-2 - Made In Germany - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN Schlüsselweite: M14 - Abmessungen: Länge: 75 mm Länge l1: 39.7 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Schlag-Schraubendreher, Schlag-Schraubenzieher, Schlagschraubendreher, Schlagschraubenzieher, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, Vierkant-Schraubendreher, Vierkant-Schraubenzieher, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll sw14, kraftschraubereinsatz vielzahn, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, Innenvielzahn-Schraubendrehereinsatz, Innenvielzahnschraubendrehereinsatz, Innenvielzahnschraubenziehereinsatz, Schraubendreher Einsatz, Schraubenzieher Einsatz, HAZET |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 11,72* | € 15,44* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 11,91* | € 15,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,94* | € 16,70* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,21* | € 17,02* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,60* | € 17,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|