Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET990S-18 Herst.-Nr.: 990S-18 EAN/GTIN: 4000896160860 |
| |
|
| | |
| Innenvielzahn-Schraubendrehereinsatz • HAZET Steckschlüsseleinsatz. Anwendung: Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-Rad Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit z.B. VW Touran Baujahr 2004, AUDI A3 Baujahr 2004, Golf 5 sowie konstruktionsgleiche ŠKODA Wahlweise Außensechskant-Antrieb 10 = 3/8 Zoll Antrieb 12,5 = 1⁄2 Zoll oder Außen-Sechskant 24 mm Kurze Ausführung mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring. Oberfläche: phosphatiert, geölt DIN 3124,- ISO 2725-2. Made In Germany. Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN Schlüsselweite: M18. Abmessungen: Länge: 43 mm Länge l1: 6 mm. Netto-Gewicht: 0,1 kg. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Schlag-Schraubendreher, Schlag-Schraubenzieher, Schlagschraubendreher, Schlagschraubenzieher, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, Vierkant-Schraubendreher, Vierkant-Schraubenzieher, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, kraftschraubereinsatz vielzahn, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, Innenvielzahn-Schraubendrehereinsatz, Innenvielzahnschraubendrehereinsatz, Innenvielzahnschraubenziehereinsatz, Schraubendreher Einsatz, Schraubenzieher Einsatz, HAZET |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 10,87* | € 14,22* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,84* | € 15,13* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,06* | € 15,43* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,35* | € 15,61* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,61* | € 16,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|