Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Parallel-Schraubstock 120 mm Wechselbacken blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEUER101120
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     101120
EAN/GTIN:
     4010898101204
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock nach vorne öffnend, stahl-geschmiedet

Ausführung
• mit angeschmiedeten Rohrspannbacken
• große Tiefspannmöglichkeit
• einfach nachstellbare zentrische Führung
• Präzisionsspindellagerung mit zweigängigem Trapezgewinde
• gehärtete, wechselbare Stahlbacken mit glatter und geriffelter Seite

Ausführung
• ganz aus Stahl geschmiedet, garantiert unzerbrechlich
• Spindel durch Kapselung vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt
• große, allseitig bearbeitete Führungsflächen garantieren Präzision und lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
150 mm
Rohrdurchmesser max.:
55 mm
Rohrdurchmesser min.:
16 mm
Einspanntiefe:
65 mm
Farbe:
Blau
Spannweite min.:
0 mm
Backenbreite:
120 mm
Gewicht:
9 kg
Rohrdurchmesser min./max.:
16-55 mm
Spannweite min./max.:
0-150 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock heuer-front, parallel schraubstock, Parallel-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Parallelschraubstöcke, Parallel Schraubstock, Schraubstock, HEUER
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 176,84*
€ 205,71*
3 Tage
39
pro Stück
Frei Haus
ab € 185,84*
€ 215,14*
Lager 245
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,25*
€ 215,16*
1 Tag
53
pro Stück
Frei Haus
ab € 187,73*
€ 217,23*
1 Tag
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,94*
€ 217,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
110120
€ 29,17*
Zubehör
Brockhaus Heuer
116120
€ 30,42*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119104
€ 99,97*
Zubehör
Brockhaus Heuer
103120
€ 51,18*
Zubehör
Brockhaus Heuer
105120
€ 255,77*
Zubehör
Brockhaus Heuer
106120
€ 399,85*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104220
€ 155,78*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111120
€ 33,23*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113120
€ 40,51*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112120
€ 32,35*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109120
€ 35,28*
Zubehör
Brockhaus Heuer
108120
€ 31,09*
Zubehör
Brockhaus Heuer
107120
€ 33,42*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115122
€ 77,82*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115105
€ 95,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.