Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Drehklammer zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEUER Drehklammer zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
HEUER Drehklammer zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
HEUER Drehklammer zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-119104
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     119104
EAN/GTIN:
     4010898119940
Artikeldatenblatt
Die HEUER Drehklammer verbindet das Beste aus zwei sinnvollen Ergänzungen für den HEUER Schraubstock: Einerseits der Drehteller, mit dem man den Schraubstock 360° in einer Ebene frei drehen kann. Durch die robuste Arretierung mit einem kleinem Spindel­schlüssel nach ­bewährtem HEUER-­Prinzip lässt sich die Drehklammer wie auch der Drehteller exakt an der gewünschten Position fest und sicher arretieren.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 kg
Größe:
120 mm
einsetzbar für Tischstärke:
10 bis 60 mm
Farbe::
hammerschlag, blau
Besonderheit::
geschlossenes System / Aufnahmeplatte + Drehkranz bearbeitet
Drehbar um::
360 Grad
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
103100
ab € 31,01*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
119103
ab € 57,46*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
119100
ab € 28,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.