Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Fachbodenregal-Anbaufeld 1000x800 mm 6 Böden lichtgrau Diagonalstreben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHKA25810XL
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25810XL
EAN/GTIN:
     4250623708272
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Regal-Verstrebungen
Steck-Regal
Fachbodenregal, einseitig Lichtgrau RAL 7035

Anwendung
Universell einsetzbares Stahlregale für Lager und Werkstatt. Sie bieten Platz für Kartons, unpalletierte Ware und Behälter. Hohe Traglasten und zahlreiche Abmessungen erhältlich.

Ausführung
• Anbauregal, zur Erweiterung des Grundregals
• Böden schraublos im Abstand von 25 mm höhenverstellbar, Bodenkante 40 mm hoch
• Ausführung mit Diagonalstreben
• Verzinkte Regalrahmen und Böden mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau (Montagematerial verzinkt)
• Eine Fachbreite ab 1300 mm ist ideal zur Lagerung von großvolumigen Gütern

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• RAL-Gütezeichen 614/1, GS-geprüft

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
835 mm
Tragfähigkeit pro Feld:
1000 kg
Montageart:
Zum Stecken
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
1010 mm
Nenntiefe:
800 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
130 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
6 STK
Nennlänge:
1000 mm
Höhe:
2500 mm
Anzahl Rahmen:
1 STK
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, anbauregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 212,69*
€ 262,92*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 214,99*
€ 300,72*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,32*
€ 379,61*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,61*
€ 451,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,40*
€ 426,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,56*
€ 418,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,18*
€ 410,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,32*
€ 358,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,50*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,89*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20010VT
ab € 343,11*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25010VT
ab € 353,88*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 7,41*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 42,70*
Zubehör
Hofe
Z525080
ab € 32,30*
Zubehör
Hofe
K10080L/040
ab € 26,42*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,98*
Zubehör
Eurokraft
715342
ab € 117,59*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 10,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR25080C
ab € 224,17*
Zubehör
Eurokraft
715332
ab € 67,68*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA25813XL
ab € 287,16*
Zubehör
Eurokraft
916649
ab € 276,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.