Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HKA 25810 XL, 6 Böden 2500 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HKA 25810 XL, 6 Böden 2500 x
Anbauregal, zerlegt, HKA 25810 XL, 6 Böden 2500 x
Anbauregal, zerlegt, HKA 25810 XL, 6 Böden 2500 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HKA25810XL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25810XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Regal-Verstrebungen
Steck-Regal
800 x 1000 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
130
Feldlast:
1000
Gewicht:
42,061
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, anbauregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HKA25810XL, HOFE_HKA25810XL, zerlegt, HKA 25810 XL, 6 Böden 2500 x
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
23
Frei Haus
ab € 212,89*
€ 262,65*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 215,50*
€ 300,41*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,32*
€ 386,51*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,41*
€ 357,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,42*
€ 346,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,03*
€ 332,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 249,58*
€ 297,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,52*
€ 295,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,50*
€ 256,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,47*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20010VT
ab € 342,50*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25010VT
ab € 355,51*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 7,42*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 42,85*
Zubehör
Hofe
Z525080
ab € 32,20*
Zubehör
Hofe
K10080L/040
ab € 26,52*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,99*
Zubehör
Eurokraft
715342
ab € 117,68*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 10,11*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR25080C
ab € 224,07*
Zubehör
Eurokraft
715332
ab € 67,74*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA25813XL
ab € 288,11*
Zubehör
Eurokraft
916649
ab € 276,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.