Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Zusatzboden 1300x300 mm, lichtgrau Traglast 175 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEK13030L/040
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     K13030L/040
EAN/GTIN:
     4250623726276
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Zusatzboden für Fachbodenregale Lichtgrau 7035

Anwendung
Schnelle und einfache Erweiterung der Fachböden

Ausführung
• Bodenkante 40 mm hoch
• Inklusive 4 Fachbodenträger
• Verzinkte Oberfläche + zusätzlicher Kunststoffbeschichtung

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Nachträglich einbaubar

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Montageart:
Zum Stecken
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Nenntiefe:
300 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
175 kg
ESD-fähig:
Nein
Nennlänge:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden stahl, fachboden, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,49*
€ 31,13*
15 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 22,88*
€ 31,37*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 20,73*
€ 31,61*
30 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,98*
€ 34,62*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,30*
€ 46,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.