| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KAERCHER9.012-004.0 Herst.-Nr.: 9.012-004.0 EAN/GTIN: 4039784068377 |
| |
|
| | |
| Schlauch für Staubsauger (Betriebsausstattung, Werkstatteinrichtung) • KÄRCHER Staubsaugerschlauch 200 cm mit Handgriff für 2601 Plus Artikelnummer 90120040, Nennweite 35 mm, 600 mm x 470 mm x 80 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, Staubsaugerrohr, Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, staubsaugerschlauch kärcher, staubsaugerrohr, Staubsaugerschläuche, Staubsaugerschlaeuche, KÄRCHER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,01* | € 22,03* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,67* | € 24,29* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 18,67* | € 25,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|