| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KAERCHER9.989-910.0 Herst.-Nr.: 9.989-910.0 EAN/GTIN: 4054278943947 |
| |
|
| | |
| Industriesauger IVM 60/36-3 H
Anwendung Zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen im industriellen Maßstab
Ausführung • Mittelklasse Industriestaubsauger mit Filtertechnik der Staubklasse M. Zusätzlich ist das Gerät mit einem zertifizierten H-Filter ausgestattet und für die Staubklasse H zertifiziert • Behältervolumen von 60 l Weitere Informationen: | | Akku-/Batterieanzahl: | 0 | Behälterinhalt: | 60 l | Nennweite DN: | DN 70 | Leistungsaufnahme: | 3.6 kW | Nennspannung min.: | 220 V | Staubklasse: | H | Schlauchinnendurchmesser: | 70 mm | Produktkategorie: | B2C-Produkt | Modell: | IVM 60/36-3 H | Farbe: | Anthrazit | Frequenz max.: | 60 Hz | Frequenz min.: | 50 Hz | Nennspannung max.: | 240 V | Luftfördermenge: | 222 l/s | Akku enthalten: | Nein | Gewicht: | 95.2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, kärcher absaugmobil, asbestsauger, Nass /Trockensauger, Industrie Staubsauger, Sauger Industrie, Hochleistungssauger, Spänesauger, Nass- und Trockensauger, KÄRCHER |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3.622,71* | € 3.885,45* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.657,65* | € 3.951,58* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.773,66* | € 4.179,41* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.919,02* | € 4.195,22* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.024,98* | € 4.489,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|