| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4054278943947 Herst.-Nr.: 9.989-910.0 EAN/GTIN: 4054278943947 |
| | |
|
| | |
| Langlebig, robust, mobil: unser 3-motoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/36-3 H zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen im industriellen Maßstab. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 3 Motoren einzeln steuerbar. Der große Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig per Rüttelhebel abgereinigt werden. Inklusive zertifiziertem H-Filter. Die Filterabreinigung verlängert dessen Standzeit und reduziert so den Wartungsaufwand. Körper und Sammelbehälter des Geräts bestehen aus säureresistentem Edelstahl, während das Gehäuse aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen. Das Gerät ist nach Staubklasse H zertifiziert. Weitere Informationen: | | Filterfläche: | 2 m² | Schalldruckpegel: | 79 dB(A) | Luftmenge: | 222 / 799 l/s / m³/h | Gewicht ohne Zubehör: | 78 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, kärcher absaugmobil, asbestsauger, Industrielle Absaugtechnik |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3.622,71* | € 3.885,45* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.657,65* | € 3.951,58* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.773,66* | € 4.179,41* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.919,02* | € 4.195,22* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.024,98* | € 4.489,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|