| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KAERCHER9.989-963.0 Herst.-Nr.: 9.989-963.0 EAN/GTIN: 4054278930510 |
| |
|
| | |
| Schlauch AISI 304 - PVC • Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Akku-/Batterieanzahl: | 0 | Werkstoff: | PVC | Nennweite DN: | DN 40 | Schlauchlänge: | 5 m | Akku enthalten: | Nein | Gewicht: | 3.5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,25* | € 245,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 208,43* | € 245,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 214,65* | € 245,89* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 267,36* | € 315,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|