Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER Industriestaubsauger IVM 40/12-1 H Z22 Behälterinhalt 40 l 1.2 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KAERCHER9.990-266.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.990-266.0
EAN/GTIN:
     4066529007315
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Industriestaubsauger IVM 40/12-1 H Z22

Anwendung
Zum universellen Saugen von kleineren bis zu mittleren Mengen feiner und grober Feststoffe im industriellen Maßstab

Ausführung
• Mittelklasse Industriestaubsauger mit Filtertechnik der Staubklasse M
• Behältervolumen von 40 l
• Das leistungsstarke und zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, ist besonders kompakt, robust und langlebig konstruiert, sehr mobil und wendig und ideal für Einsätze geeignet, bei denen besondere Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten sind
• Sehr mobil und wendig und ideal für Einsätze geeignet, bei denen besondere Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten sind
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Behälterinhalt:
40 l
Nennweite DN:
DN 70
Leistungsaufnahme:
1.2 kW
Nennspannung min.:
220 V
Staubklasse:
M
Schlauchinnendurchmesser:
70 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
IVM 40/12-1 H Z22
Farbe:
Anthrazit
Frequenz max.:
60 Hz
Frequenz min.:
50 Hz
Nennspannung max.:
240 V
Luftfördermenge:
43.8 l/s
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
76.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, kärcher absaugmobil, asbestsauger, industriesauger 40l, Nass /Trockensauger, Industrie Staubsauger, Sauger Industrie, Hochleistungssauger, Spänesauger, Nass- und Trockensauger, KÄRCHER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.351,30*
€ 4.635,02*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.330,11*
€ 4.635,23*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.387,07*
€ 4.671,51*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.635,23*
€ 5.515,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.504,88*
€ 5.360,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.398,41*
€ 5.234,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.330,11*
€ 5.152,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.