Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Industriesauger IVM 40/12-1 H Z22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1767822
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.990-266.0
EAN/GTIN:
     4066529007315
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9.990-266.0, Zum universellen Saugen von kleineren bis zu mittleren Mengen feiner und grober Feststoffe im industriellen Maßstab – in der ATEX-Zone 22: der 1-motorige, mit einer EC-Turbine ausgestattete, explosionsgeschützte Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/12-1 H Z22. Das leistungsstarke und zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, ist besonders kompakt, robust und langlebig konstruiert, sehr mobil und wendig und ideal für Einsätze geeignet, bei denen besondere Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten sind. Dank des innovativen Pull and Clean-Filterreinigungssystems kann der große Sternfilterder Staubklasse M problemlos, einfach und komfortabel während des Betriebs abgereinigt werden. Zusätzlich ist der Sauger mit einem nachgelagerten zertifizierten H-Patronenfilter mit Filtererkennungausgestattet und somit auch für die Staubklasse H zertifiziert. Filterbehälter und Sammelbehälter des Geräts sind aus hochwertigem, säureresistentem Edelstahl, das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl gefertigt., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
51000 GRAMM
Stromart:
220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Luftmenge:
43.8 / 158 l/s / m³/h
Vakuum:
249 / 24.9 mbar / kPa
Behälterinhalt:
40 l
Behältermaterial:
Edelstahl
Aufnahmeleistung:
1.2 kW
Aufnahmetyp:
Elektrisch
Filterfläche:
2 x 1.6 m²
Anschlussnennweite:
DN 70
Zubehörnennweite:
DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel:
73 dB(A)
Gewicht ohne Zubehör:
51 kg
Abmessungen (L × B × H):
645 x 655 x 1140 mm
Staubklasse Sekundärfilter:
H
Top Feature:
Zum Einsatz in der ATEX-Zone 22 geeignet | Nach Staubklasse H zertifiziertes Gerät
Produktvorteile:
Zertifiziert für ATEX-Zone 22 | Staubklasse H | Verschleißarme EC-Turbine | Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung
Staubklasse H:
Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse H zertifiziertes | Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur St
Verschleißarme EC-Turbine:
Bürstenlose Konstruktion für verschleißarmen Betrieb.
Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung:
Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr.
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Behälterentleerung:
Absetzfahrgestell
Filter:
Sternfilter
Einweisungspflichtig:
TRUE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
645 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.351,30*
€ 4.635,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.330,11*
€ 4.635,23*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.387,07*
€ 4.671,51*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.671,51*
€ 5.559,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.624,52*
€ 5.503,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.455,52*
€ 5.302,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.387,07*
€ 5.220,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.