Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLINGSPOR3853 Herst.-Nr.: 3853 EAN/GTIN: 4014855014606 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebe KL 361, Rollenware
Anwendung Für vielseitige Anwendungen in allen Bereichen der Metallverarbeitung, auch für Edelstahl geeignet.
Ausführung • Unterlage JF-Baumwolle • problemlos auf die gewünschte Länge reißbar • optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Flächenschliff | Körnung: | 100 | Streuung: | Dichte Streuung | Anzahl Stück pro Paket: | 1 STK | Werkstoff Schleifmittel: | Korund | Zu bearbeitender Werkstoff: | Edelstahl | Stahl | Gebinde: | Rolle | Typbezeichnung: | KL 361 | Trägermaterial: | Baumwollgewebe | Farbe: | Braun | Rollenbreite: | 50 mm | Rollenlänge: | 50 m | Bindung: | Kunstharz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifpapier, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifpapier, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, schmirgelleinen klingspor, metall schleifpapier, Schleifbänder, Schleifgewebe, Schleifpapier, Schmirgelpapier, Schleifmittel, Schleifpapier|Schleifgewebe, KLINGSPOR |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 33,25* | € 40,63* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 33,15* | € 41,53* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 34,20* | € 41,89* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 37,71* | € 46,00* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 37,28* | € 46,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,684* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|