Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-947272 Herst.-Nr.: 3853 EAN/GTIN: 4014855014606 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4236041019, Sparrolle KL 361 JF für die Metallbearbeitung , Korund , Gewebeunterlage , Rollenlänge 50 m , Zur Bearbeitung von Metall, Fabrikat: Klingspor Weitere Informationen: | | Körnung: | 100 | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Gusseisen: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metall: | empfohlen | Kunststoff: | bedingt geeignet | Markenname: | KLINGSPOR | Herstellername: | Klingspor Schleifsysteme | Herstellerartikelnummer: | 3853 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifpapier, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifpapier, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, schmirgelleinen klingspor, metall schleifpapier, Schleifleinensparrollen, SCHLEIFLEINEN-SPARROLLE, 4014855014606, 1485146 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 33,25* | € 40,63* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 33,15* | € 41,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 34,20* | € 41,89* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 37,71* | € 46,00* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 37,28* | € 46,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|