Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLINGSPOR6756 Herst.-Nr.: 6756 EAN/GTIN: 4014855019458 |
| |
|
| | |
| Klettschleifscheiben PS 22 K Korund, Kunstharzbindung, halboffene Streuung, ungelocht
Anwendung Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzverarbeitung
Ausführung • E-Papier Unterlage
Ausführung • homogenes Schleifbild
Hinweis Einsatz in Verbindung mit Gummihaftstützteller HST 359. Weitere Durchmesser auf Anfrage llieferbar. Weitere Informationen: | | Körnung: | 80 | Streuung: | Halboffene Streuung | Passend für Maschinentyp: | Handgeführte Maschinen | Anzahl Stück pro Paket: | 50 STK | Werkstoff Schleifmittel: | Korund | Scheibendurchmesser: | 115 mm | Zu bearbeitender Werkstoff: | Metall | Holz | Typbezeichnung: | PS 22 K | Bindung: | Kunstharz | Hersteller Artikelnummer: | 6756 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Gummischleifteller, Haft-Schleif-Teller, Klettscheiben, Schleif-Teller, Haft-, Schleifmittel, Schleifscheibe, Klettscheibe, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, KLINGSPOR |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,21* | € 0,29* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,22* | € 0,30* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,2286* | € 0,3186* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,99* | ab € 0,23* | € 0,32* | | | | Lager 245 | | | | 50 | | pro Box | € 7,90* | ab € 0,48* | € 0,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,48* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|