Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Ergo-Profi-Werkbank 2000x700x905 1 Rückbrett WP001E-2000M45-X7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZWP001E-2000M45-X7000
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     WP001E-2000M45-X7000
EAN/GTIN:
     4051152189088
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank • Profi-Werkbank - 2000 x 700 x 905 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett Untergestell aus VK-Rohr 40/40/2 mm mit Durchzügen unter der Platte hinten und unten mittig Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke, KLW-LUTZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 341,96*
€ 460,32*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,91*
€ 655,46*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,97*
€ 685,93*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,56*
€ 687,60*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,46*
€ 780,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,66*
€ 732,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,80*
€ 709,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,17*
€ 670,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,91*
€ 635,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.