| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZWP213E-2000M45-E2005 Herst.-Nr.: WP213E-2000M45-E2005 EAN/GTIN: 4051152358620 |
| |
|
| | |
| Werkbank • Profi-Werkbank 2000 x 700 x 905 mm L x T x H (ERGO-Version), mit Buchen-Mulitplexplatte 2000 x 700 x 45 mm mit Rückbrett und folgender Ausstattung: links: 75EA/75EA/Türe 350 mm Mitte: Rückwand, 2 Ablageboden 300 mm, einer höhenverstellbar rechts: 75EA/75EA/Türe 350 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Anzahl Schubladen: | 4 | Tragfähigkeit pro Schublade: | 100 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.209,98* | € 1.433,72* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.256,60* | € 1.439,79* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.255,65* | € 1.445,83* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.890,71* | € 2.228,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|