| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZWP239E-2000M45-E7026 Herst.-Nr.: WP239E-2000M45-E7026 EAN/GTIN: 4051152424769 |
| |
|
| | |
| Werkbank • Profi-Werkbank - 2000 x 700 x 905 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und folgender Ausstattung: links: 150EA/175EA/175EA Mitte: 2-türiger Schrank ohne Mitteltrennwand; 1 verzinkter Fachboden rechts: 125EA/125EA/125EA/125EA Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Anzahl Fachböden: | 1 | Anzahl Schubladen: | 7 | Tragfähigkeit pro Schublade: | 100 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.564,86* | € 1.852,22* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.636,26* | € 1.859,65* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.631,72* | € 1.867,08* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.448,96* | € 2.867,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|