| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZWP382N-3000M45-E1681 Herst.-Nr.: WP382N-3000M45-E1681 EAN/GTIN: 4051152425155 |
| |
|
| | |
| Werkbank • Profi-Werkbank - 3000 x 700 x 845 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 700 x 45 mm mit Rückbrett mit 2 Arbeitsplätzen und folgender Ausstattung (pro Platz): links: 150EA/Türe 350 mm hoch links angeschlagen rechts: geschlossene Rück- und Seitenwand, Stahlblechablage 300 mm tief. Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Anzahl Schubladen: | 2 | Tragfähigkeit pro Schublade: | 100 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.551,37* | € 1.816,04* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.604,89* | € 1.823,30* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.615,55* | € 1.830,62* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.422,55* | € 2.813,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|