| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZWP552N-4000M45-E7020 Herst.-Nr.: WP552N-4000M45-E7020 EAN/GTIN: 4051152425438 |
| |
|
| | |
| Werkbank • Profi-Werkbank - 4000 x 700 x 845 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 4000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett mit 3 Arbeitsplätzen und folgender Ausstattung (pro Platz): links: 50EA/100EA/150EA/Türe 400 mm links angeschlagen ganz rechts ein U-Hut-Fußelement - zerlegt - Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Anzahl Schubladen: | 9 | Tragfähigkeit pro Schublade: | 100 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.942,31* | € 2.266,94* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.010,93* | € 2.276,07* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.021,79* | € 2.285,14* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.036,44* | € 3.496,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|