Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Ergo-Standard-Werkbank 750x700x900 WS003E-0750M40-X7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZWS003E-0750M40-X7000
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     WS003E-0750M40-X7000
EAN/GTIN:
     4051152423243
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank • Standard-Werkbank - 750 x 700 x 900 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm Untergestell aus VK-Rohr 40/40/2 mm mit Stahlblechablage 300 mm tief Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Plattenstärke:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke, KLW-LUTZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,99*
€ 357,91*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,18*
€ 359,23*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 269,55*
€ 364,89*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,80*
€ 524,79*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,79*
€ 624,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,11*
€ 585,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,99*
€ 580,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,14*
€ 561,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,80*
€ 504,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.