Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Ergo-Standard-Werkbank 2000x700x900 Gehäuse 1 Türe WS138E-2000M40-X7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZWS138E-2000M40-X7010
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     WS138E-2000M40-X7010
EAN/GTIN:
     4051152423137
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank • Standard-Werkbank - 2000 x 700 x 900 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm, ohne Rückbrett und folgender Ausstattung: links: Türe 500 mm rechts: Seiten- und Rückwand und 2 Stahlblechablagen 300 mm
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Plattenstärke:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke, KLW-LUTZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,41*
€ 812,86*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,33*
€ 815,90*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 630,00*
€ 816,20*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 986,45*
€ 1.198,54*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,54*
€ 1.426,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,37*
€ 1.348,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,08*
€ 1.301,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,03*
€ 1.253,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,45*
€ 1.173,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.