Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Ergo-Standard-Werkbank 1500x700x900 Gehäuse 2 Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZWS177E-1500M40-X7038
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     WS177E-1500M40-X7038
EAN/GTIN:
     4051152423052
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank • Standard-Werkbank - 1500 x 700 x 900 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm, und folgender Ausstattung: links: Türe 500 mm (links angeschlagen) links: Türe 500 mm (rechts angeschlagen) Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Plattenstärke:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke, KLW-LUTZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,01*
€ 948,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,22*
€ 952,29*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 737,58*
€ 952,61*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.163,71*
€ 1.396,11*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.396,11*
€ 1.661,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,13*
€ 1.560,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.265,97*
€ 1.506,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,10*
€ 1.453,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,71*
€ 1.384,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.