| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZWS523N-2000M40-E7020 Herst.-Nr.: WS523N-2000M40-E7020 EAN/GTIN: 4051152407779 |
| |
|
| | |
| Werkbank • Werkbank Standardmodell: Abmessung 2000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buche Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links BGA (725 x 605 mm B x T): 50EA/100EA/200EA/350EA, rechts U-Hut-Fußelement Lieferung erfolgt unmontiert. Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Anzahl Schubladen: | 4 STK | Anlieferung: | Zerlegt | Höhe: | 840 mm | Länge: | 2000 mm | Gewicht: | 111.84 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 920,58* | € 1.061,13* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 860,89* | € 1.065,27* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 823,40* | € 1.065,67* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.302,34* | € 1.561,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|