Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW-Standard-Beistell-Werkbank 1000x700x840 1 Rückbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZWS819N-1000M40-X7001
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     WS819N-1000M40-X7001
EAN/GTIN:
     4051152161206
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank • Beistell-Standard-Werkbank - 1000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 700 x 40 mm Fahrbar, mit 4 Lenkrollen (2 davon mit Feststeller) 125 mm Ø, Vollgummibereifung
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke, KLW-LUTZ
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 349,81*
€ 422,5751*
Frei Haus
ab € 366,11*
€ 429,18*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 368,80*
€ 433,16*
Frei Haus
ab € 369,70*
€ 459,32*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,95*
€ 498,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,23*
€ 592,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,77*
€ 556,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,78*
€ 547,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,70*
€ 532,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,95*
€ 485,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.