Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Flachrundzange 200mm gewinkelt Kopf verchromt mit Zweikomponentengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KNIPEX2625200
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     26 25 200
EAN/GTIN:
     4003773035039
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Flachrundzange gebogen, mit 2-Komponenten Griffhüllen mit Schneide, Stahl-Oberfläche verchromt, poliert

Anwendung
Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten.

Ausführung
• Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
• spitze, flach-runde Backen
• Greifflächen gezahnt
• Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet

Ausführung
• elastische Spitzen, formstabil auch bei Verwindung
• sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe • Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung. Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. Flachrunde, lange, spitz zulaufende Backen. Mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Verchromt poliert
Länge:
200 mm
Ausführung:
Gebogen
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel:
2.2 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
ISO:
5745
Gewicht:
0.199 kg
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
1
€ 6,90*
ab € 19,65*
€ 23,47*
3 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 19,60*
€ 23,48*
1
€ 4,90*
ab € 19,82*
€ 23,79*
Lager 245
67
1
€ 7,90*
ab € 20,19*
€ 24,05*
1
€ 4,80*
ab € 20,98*
€ 25,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.