Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX980108 Herst.-Nr.: 98 01 08 EAN/GTIN: 4003773020141 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Ringmaulschlüssel • 98 01 08 Ringschlüssel Gekröpft. Grundwerkzeug verchromt. Schlüsselweite S: 8 mm, Länge maximal: 155 mm, Kopfstärke a maximal: 7 mm, Höhe der Verkröpfung h maximal: 19 mm, Kopfbreite b maximal: 14 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Ringschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel knipex, Ringmaulschlüssel, Knarren Ring Maulschlüssel, Maulschlüssel Knarren Ring, Adapter, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 13,66* | € 17,37* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 13,32* | € 17,64* | | | | Lager 245 | | | | 6 | | € 7,90* | ab € 13,85* | € 17,66* | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 13,97* | € 17,86* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,28* | € 18,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 105,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|