Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten Fahrgestell 1200x800x700 mm, Tragfähigkeit 800 kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM221-EP
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM221-EP
EAN/GTIN:
     7350050359737
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Paletten Fahrgestell aus Stahl, mit Fangecken, hoch für Europaletten und Gitterboxen, Tragfähigleit 800 kg

Anwendung
Einfacher Transport von Europaletten und Gitterboxen.

Ausführung
• galvanisch verzinkter und fest verschweißter Palettenwagen mit Palettenhalter
• 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Werkstoff:
ST/ST
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
ZN
Geeignet zum Transport von:
Euronorm-Paletten | Gitterboxen
Hergestellt in:
Schweden
Tragfähigkeit:
800 kg
Länge:
1246 mm
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Stahlrahmen
Mit Radfeststeller:
Nein
ESD-fähig:
Nein
Breite:
846 mm
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Silberfarben
Typ:
hoch
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
700 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell traglast 800kg, palettenfahrgestell, Fahrgestelle, Transportfahrwerke, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Palettenwagen, Palettenfahrgestelle, KONGAMEK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,71*
€ 462,88*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,84*
€ 473,22*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,49*
€ 473,51*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,51*
€ 563,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,53*
€ 559,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,81*
€ 536,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,69*
€ 520,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,49*
€ 483,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM217-EP
ab € 281,00*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM217-EPB
ab € 239,75*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM222-EP
ab € 452,34*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM222-EPB
ab € 459,59*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM221-EPB
ab € 394,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.