Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell KM für Europaletten, verzinkt, Höhe 650 mm, 800 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-368
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     255368
EAN/GTIN:
     7350050359737
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Fahrgestell KM für Euro-Paletten, verzinkt, Höhe 650 mm, 800 Kg, Vollgummirollen
  • verschweißter Palettenwagen für Europaletten 1200 x 800 mm, mit Palettenhalter
  • elektrolytisch verzinkt für hervorragenden Korrosionsschutz
  • Tragfähigkeit: 800 kg
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi
  • Höhe Plattform: 650 mm
Technische Daten:
  • Version: Fahrgestelle
  • Marke: Kongamek
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: Vollgummi
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 846 x 1246 x 700
  • Durchmesser Rad [mm]: 200
  • Durchmesser Rolle [mm]: 200
  • Anzahl Etagen: 1
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 650
  • Fachlast [kg]: 800
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Gewicht [kg]: 40
  • Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
846 mm
Tiefe Außen:
1246 mm
Höhe Außen:
700 mm
Traglast gesamt:
800 kg
Fachlast:
800 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell, Transportgeräte, Transportwagen, Kongamek
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,14*
€ 459,03*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,72*
€ 469,57*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,50*
€ 484,22*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,57*
€ 558,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,57*
€ 552,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,56*
€ 530,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,08*
€ 515,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,72*
€ 485,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM217-EP
ab € 281,14*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM217-EPB
ab € 240,91*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM222-EP
ab € 450,70*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM222-EPB
ab € 462,77*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM221-EPB
ab € 395,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.