Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Artikel
Etagenwagen 4 Ladeflächen Tragfähigkeit 250kg 1195x470mm Zentralstopp
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-KONGAMEKKM8000-4L-CL
Hersteller:
Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
KM8000-4L-CL
EAN/GTIN:
7350050356149
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 250 kg
etagenwagen
Etagenwagen Serie 8000, Tragfähigkeit 250 kg, Zentralstopp In 2 Größen und mit 2, 3 und 4 Ladeflächen
Anwendung
Ideal als Transport- und Kommissinierwagen für viele Arten von Gütern und Waren.
Ausführung
• Elektrolytisch verzinkte, hochstabile Rohrrahmenkonstruktion mit Stirnwandgittern
• Ladeflächen aus laminierter Spanplatte
Ausführung
• Stufenlos höhenverstellbare Ladeflächen
• Ergonomie - höhenverstellbarer Schiebebügel
• Unterstützt effiziernteren Warentransport
• Zentralbremse
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
125 kg
Ladeflächenlänge:
1195 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
ZN
Hergestellt in:
Schweden
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
1195 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holzwerkstoffplatte
Mit Radfeststeller:
Ja
ESD-fähig:
Nein
Breite:
470 mm
Anzahl Ladeflächen:
4
Anzahl Wände:
2
Farbe:
Silberfarben
Typ:
Zentralbremse
Ladeflächenbreite:
470 mm
Höhe:
1590 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Ladeflächengröße:
1195 x 470 mm
Länge x Breite x Höhe:
1195 x 470 x 1590 mm
... >
Transportgeräte
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe:
kongamek etagenwagen
,
Transportwagen
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Kommissionierwagen
,
KONGAMEK
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,32*
€ 908,69*
Lager 9185
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,77*
€ 926,20*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.075,81*
€ 1.197,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,77*
€ 1.425,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,74*
€ 1.394,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.135,06*
€ 1.350,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,86*
€ 1.315,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,81*
€ 1.280,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gittertüren, 1 Paar, für Etagenwagen KM mit 4 Böden und L 1195 mm
Konga Mekaniska
269586
ab € 224,56*
Zubehör
Montage-Set, zur Bodenschrägstellung, für Etagenwagen.
KONGA
KM8000-T
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen